Lit By Cardi - KONG Highbay 200W 28000lm 140lm/W IP65 IK08

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 28000 lm

  • efficience du luminaire - 140 lm/W

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409289

Réf. Sonepar

07915000045

Réf. Fournisseur

LUKON06

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

flux lumineux utile

28000 lm

efficience du luminaire

140 lm/W

puissance du système

200 W

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-35...50 °C

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal

890...2200 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

80 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

puissance de lampe acceptée

200...200 W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

0.2

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

hauteur/profondeur

155 mm

diamètre externe

320 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

type de connexion

autre

avec élément de protection

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

4

commande via Bluetooth

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

11

KONG Highbay 100-240V 50/60Hz 200W 28000lm 140lm/W IP65 IK08