Schneider Electric - Harmony XB5 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-etrier - lot 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110894851
Réf. Sonepar
00002089485
Réf. Fournisseur
ZB5AZ102TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
fixation frontale
modèle
intégrable
douille
sans
Harmony XB5 - corps de bouton poussoir ou tournant - 1O - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce corps de bouton est un bloc de contacts vendu par lot de 100. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique modulaire de la gamme Harmony XB5 de Ø 22 mm.