Rittal - Boîtier de jonction - HD - acier inoxydable - H200 L300 P120 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 327 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 200 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177639768
Réf. Sonepar
00334763976
Réf. Fournisseur
1674600
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
327 mm
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
0
longueur
200 mm
indice de protection (IP)
autre
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Degré de protection (NEMA)
12
plombable
Non
type d'entrée
raccord à écrou
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-40...80 °C
matériau
acier inoxydable
nombre d'entrées
0
version anti-déflagration
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
fixation du couvercle
vissé
section de conducteur max.
0 mm²
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
couleur
autre
sans halogène
Non
profondeur
120 mm
traitement de la surface
non traité
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Non
Boîtier de jonction - HD - acier inoxydable - H200 L300 P120 - IP66 - Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle.