Xelan - COFFRET 15U PROFONDEUR 600MM EN KIT RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540591551
Réf. Sonepar
05033059155
Réf. Fournisseur
XECOFF15U6KIT
Réf. Commerciale
Xelan
nombre d'unités en hauteur (HE)
15
largeur
600 mm
profondeur
600 mm
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP20
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
passif
niveau de montage
sans
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
60 kg
hauteur
769 mm
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
matériau de la porte arrière
acier
matériau
acier
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9004
Coffret informatique 15U profondeur 600mm EN KIT - noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage
Les Atouts de l'article:
COFFRET 15U PROF 600MM EN KIT