3FFilippi - 3F Linda Inox 1x18 HF EP

3FFilippi - 3F Linda Inox 1x18 HF EP

3F FILIPPI TARGETTI MLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015466116259

Réf. Sonepar

01289611625

Réf. Fournisseur

5265

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système

19 W

flux lumineux utile

1350 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

gris

puissance de lampe acceptée

19...19 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

source lumineuse

lampe fluorescente D=26 mm

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique structuré

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

largeur

160 mm

hauteur/profondeur

110 mm

longueur

660 mm

3F Linda Inox 1x18 HF EP