3FFilippi - 3F Linda LED 2x24W-830 L1270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
flux lumineux utile - 7029 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466129891
Réf. Sonepar
01289612989
Réf. Fournisseur
58596
Réf. Commerciale
3FFilippi
puissance du système
56 W
flux lumineux utile
7029 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
126 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
160 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
1270 mm
3F Linda LED 2x24W-830 L1270