3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W L1570

3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W L1570

3F FILIPPI TARGETTI MLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • flux lumineux utile - 7755 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015466122625

Réf. Sonepar

01289612262

Réf. Fournisseur

58616

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système

70 W

flux lumineux utile

7755 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique structuré

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

80000 h

protection contre l'incendie « D »

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

160 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

1570 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

3F Linda LED 2x30W L1570