3FFilippi - Testata di alimentazione DX - BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 95 mm
largeur - 32 mm
hauteur/profondeur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015466144283
Réf. Sonepar
01289614428
Réf. Fournisseur
A4209
Réf. Commerciale
3FFilippi
longueur
95 mm
largeur
32 mm
hauteur/profondeur
38 mm
Testata di alimentazione DX - BK