3M Electricite - Ruban adhésif métallique 3M 1436, Argent, 50 mm x 50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 50 m
épaisseur - 0.03 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001895775239
Réf. Sonepar
00033000019
Réf. Fournisseur
24709
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
50 mm
matériau
aluminium
couleur
gris
longueur
50 m
épaisseur
0.03 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
100...100 °C
autosoudant/amalgamé
Oui
adapté à la haute tension
Oui
vulcanisé
Oui
magnétique
Non
Ruban alu 1436 avec protecteur, ép, 0,03 mm 50mmx50m
Les Atouts de l'article:
Le support aluminium offre une excellente surface de réflexion de la chaleur et de la lumière
Les Atouts de la gamme:
Le ruban 1436 est un ruban support aluminium sur protecteur. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,075 mm. Il est destiné au maintien et à l'étanchéité de nombreux substrats.