fin de vie
3M Electricite - 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 20m x 19mm Blanc

3M Electricite - 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 20m x 19mm Blanc

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - blanc

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

04001895959660

Réf. Sonepar

00033080479

Réf. Fournisseur

80479

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

19 mm

matériau

PVC

couleur

blanc

longueur

20 m

épaisseur

0.15 mm

transparent

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

autoextinguible

Oui

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur

Les Atouts de la gamme:

Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.