3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 360 DW-C noir 7,5x360mm Ø101

3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 360 DW-C noir 7,5x360mm Ø101

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.5 mm

  • longueur de bande - 380 mm

  • diamètre max. du faisceau - 90 mm

  • fermeture à bande - grille à fente

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1500 unité(s)

EAN

8021684539268

Réf. Sonepar

00033071101

Réf. Fournisseur

71101

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur de bande

7.5 mm

longueur de bande

380 mm

diamètre max. du faisceau

90 mm

fermeture à bande

grille à fente

couleur

noir

épaisseur de bande

1.9 mm

diamètre min. du faisceau

5 mm

résistance min. à la traction

660 N

température d'utilisation

85...85 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

autre

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier serre-câbles d'équipement en polyamide 6/6 noir répondant à de nombreuses applications. Résistant aux U.V et à l’environnement extérieur. Livré en sachet de 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Colliers d’équipement en polyamide 6/6
Couleur noire - résistance aux UV
Souplesse, facilité d’insertion et de coupe
Force de maintien de 90 à 800 N
Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence
Tenue à la flamme : UL 94 V2
Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Livré en sachet de 100 pièces

Les Atouts de la gamme:

Les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles adaptées à un grand nombre d’applications. Cette offre répond entièrement aux exigences des utilisateurs en terme de force de maintien, de facilité d’insertion, de résistance à l’environnement extérieur et de résistance aux températures. Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.