3M Electricite - 3M Scotchfil Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 1,5m x 38mm avec liner

3M Electricite - 3M Scotchfil Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 1,5m x 38mm avec liner

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 1.5 m

  • épaisseur - 3.175 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0054007417507

Réf. Sonepar

00033080000

Réf. Fournisseur

80000

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

38 mm

matériau

caoutchouc

couleur

noir

longueur

1.5 m

épaisseur

3.175 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

autoextinguible

Non

résistance à la température

80...80 °C

autosoudant/amalgamé

Oui

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

magnétique

Non

Scotchfil™ Ruban élastomère autosoudable isolant noir 1,5m x 38mm, mastic à base de caoutchouc synthétique non-corrosif, d'épaisseur 3mm, avec liner blanc débordant

Les Atouts de l'article:

Ruban autosoudable instantanément en une masse solide et homogène. Excellentes propriétés électriques et très bonne tenue au vieillissement

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Scotchfil™ Ruban élastomère autosoudable est un mastic isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif noir - 38mm x 1,50m Ruban mastic isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif muni d’un intercalaire blanc débordant. Il a une épaisseur de 3 mm. Application : Recouvrement des angles vifs des cosses et des connexions. Reconstitution de l’isolant de câbles électriques BT. Joint d’étanchéité. Réparation des gaines de câbles. Suppression des irrégularités. Autosoudable instantanément en une masse solide et homogène autour de toutes formes, même irrégulières. Très souple : le ruban Scotchfil™ possède d’excellentes propriétés électriques, ainsi qu’une très bonne tenue au vieillissement. Il ne durcit pas, ne craquèle pas et ne moisit pas. Compatible avec tous les isolants de gaine de câble. Tenue en température de -20 °C à +80 °C. Ce ruban est non conducteur et s'utilise sans primaire.