3M Electricite - Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de conducteurs connectables - 3
section nominale - 0.5...1.5 mm²
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
matériau isolant - polyamide
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4054596425712
Réf. Sonepar
00033080017
Réf. Fournisseur
80017
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre max. de conducteurs connectables
3
section nominale
0.5...1.5 mm²
modèle
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
matériau isolant
polyamide
couleur de l'isolant
blanc
commutation sans interruption
Non
Scotchlok™ Connecteur 314 étanche et autodénudant
Les Atouts de l'article:
Système unique de contact en "U" fournissant une connexion électrique fiable
Facile et rapide à utiliser - clipsez simplement le connecteur sans dénuder ou torder les fils
Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE
Conforme RoHS 2011/65/EU
Résistant à l'humidité - Pour applications en extérieur ou environnement humide
Facile et rapide à utiliser
Certifié UL et CSA
Tension max : 600 V
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314.Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm².Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion.Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU