3M Electricite - 3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 6,1m x 19mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 6 m
épaisseur - 0.18 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0054007061304
Réf. Sonepar
00033080020
Réf. Fournisseur
80020
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
6 m
épaisseur
0.18 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
105...105 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Les Atouts de l'article:
Hautes performances d'adhésion, de conformabilité et d'élasticité
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® Super 33+ noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Le ruban Scotch® Super 33+ résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.