3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.05 mm
matériau - PVC
couleur - bleu
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0051144061105
Réf. Sonepar
00033080050
Réf. Fournisseur
80050
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
19.05 mm
matériau
PVC
couleur
bleu
longueur
20 m
épaisseur
0.18 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-10...105 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Bleu
-10 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Livré en boite de protection plastique
Recommandé pour utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C. Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.