3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Marron

3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Marron

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.05 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - marron

  • longueur - 20.117 m

  • épaisseur - 0.18 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0051144061075

Réf. Sonepar

00033080053

Réf. Fournisseur

80053

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

19.05 mm

matériau

PVC

couleur

marron

longueur

20.117 m

épaisseur

0.18 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

autoextinguible

Non

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

magnétique

Non

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,18mm
Couleur : Marron
-10 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Livré en boite de protection plastique
Recommandé pour utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C. Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.