3M Electricite - Tube de graisse silicone 1100 pour isolation, étanchéité, lubrification 100g
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - base silicone
poids net - 100 g
emballage - cartouche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3134375004817
Réf. Sonepar
00033080100
Réf. Fournisseur
80100
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
base silicone
poids net
100 g
emballage
cartouche
Tube de graisse silicone 1100 pour isolation, étanchéité, lubrification 100g
Les Atouts de l'article:
Pâte à base d'huile de silicone transparente
Isolation, étanchéité et protection
Excellente résistance à l’humidité, à l’oxydation et aux agents chimiques
Excellente tenue au vieillissement
Faible variation de sa consistance entre -40°C et +200°C
Les Atouts de la gamme:
La graisse silicone 1100 est une pâte à base d'huile de silicone transparente Elle permet l’isolation, l’étanchéité et la protection des cosses, bornes et connexions jusqu’à 200°C. Elle assure également la lubrification des filetages, charnières ou articulations. Excellente résistance à l’humidité, à l’oxydation et aux agents chimiques. Excellente tenue au vieillissement. Faible variation de sa consistance entre -40°C et +200°C.