3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction BT 92A23C + connecteur

3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction BT 92A23C + connecteur

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 24...140 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4054596229860

Réf. Sonepar

00033080130

Réf. Fournisseur

80130

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

24...140 mm²

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

accessoires de connexion

sans

Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d?un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d?un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d?un connecteur multi-section.