3M Electricite - Jonction Coulée BT 92A1U

3M Electricite - Jonction Coulée BT 92A1U

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021684702976

Réf. Sonepar

00033080144

Réf. Fournisseur

80144

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Oui

jonction de transition papier / synthétique

Non

homologation du secteur minier

Non

adapté à

autre

Trousses de raccordement avec résine non propagatrice de la flamme.

Les Atouts de l'article:

Haute résistance de la résine à la plupart des agents, même très corrosifs
Non propagatrice de flamme
Résiste à des contraintes mécaniques et/ou thermiques élevées
Inclut un espaceur de phase pour sécuriser le réglage correct du câble pendant l'installation

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes à couler 3M™ Scotchcast™ série 92-NAu est livré avec la résine Scotchcast™ 1402FR qui est une résine polyuréthane semi-rigide, non chargée et sans halogène, bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée en bi-sac hermétique. Les boîtes de jonction Scotchcast™ de type 92-NAU conviennent pour toutes les installations électriques et plus particulièrement pour les applications chimiques ou pétrochimiques grâce à la haute résistance de la résine à la plupart des agents, même très corrosifs. La résine est non propagatrice de flamme et résiste à des contraintes mécaniques et/ou thermiques élevées. ConformIe RoHS