3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 50mm ep. 0,25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 33 m
épaisseur - 0.25 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
0054007100676
Réf. Sonepar
00033080269
Réf. Fournisseur
80269
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
50 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
33 m
épaisseur
0.25 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
80...80 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Scotch® 22 Ruban vinyle d'isolation électrique noir 50mm x 33m épaisseur 0,25mm
Les Atouts de l'article:
Ruban d'isolation électrique avec une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'abrasion.
Convient à toutes les applications lourdes, y compris l'isolation des barres omnibus, le harnaisement, la réparation de la gaine de câble et les connecteurs d'étanchéité
Conforme et adapté aux applications par temps froid jusqu'à -10 ° C
Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions climatiques variables (y compris l'exposition aux ultraviolets)
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles. Ruban support vinyle souple isolant noir, enduit d’un adhésif non corrosif. Son épaisseur de 0,25 mm garantit une excellente résistance mécanique. Application en intérieur et en extérieur : Isolation ou protection de gaines de câbles, de raccordements divers électriques : conducteurs de transformateurs, raccordements de disjoncteurs, barres de raccordements. Frettage de câbles.Caractéristiques : Excellente tenue mécanique. Souplesse. Non propagateur de la flamme. Excellente résistance aux agressions diverses (abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, U.V.). Classe Y (80°C).