Description
3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Blanc
•Les atouts de l'article:
Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur
Certifié VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Blanc - Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Dimension : 15 mm x 10 m
•Les atouts de la gamme:
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.
Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.
•Les atouts de l'article:
Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur
Certifié VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Blanc - Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Dimension : 15 mm x 10 m
•Les atouts de la gamme:
Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.
Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier