• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80470 - Temflex 1500 10x15 Multicolor

  • 3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Pack Multicolore
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80470
    • Référence Sonepar : 00033080470
    • EAN : 04001895959301
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

3M Temflex 1500 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Pack Multicolore

•Les atouts de l'article:

Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur
Certifié VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Isolation et identification de tous fils et câbles
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Dimension : 15 mm x 10 m

•Les atouts de la gamme:

Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.

Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier