3M Electricite - 3M Temflex 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 38mm, ep. 0,2mm

3M Electricite - 3M Temflex 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 38mm, ep. 0,2mm

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.2 mm

Minimum d'achat

  • 48 unité(s)

EAN

3134375325455

Réf. Sonepar

00033080496

Réf. Fournisseur

80496

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

38 mm

matériau

autre

couleur

noir

longueur

33 m

épaisseur

0.2 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

résistance à la température

90...90 °C

adapté à la haute tension

Oui

magnétique

Non

Temflex™ 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 38mm, épaisseur 0,2mm

Les Atouts de l'article:

Excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques.
Peut être utilisé en surface ou sous terre
Haute résistance électrique et à l'humidité
Assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1800 est un ruban vinyle noir isolant d'usage général d'une épaisseur de 0,2 mm. Ce ruban est adapté à des applications en intérieur et en extérieur. Utilisez le ruban vinyle électrique 3M™ Temflex™ 1800 pour les applications en intérieur ou en extérieur. Ce ruban en PVC est doté d'une haute résistance électrique à l'humidité et assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place. Il garantit une excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques.Peut être utilisé en surface ou sous terre.