3M Electricite - 3M Temflex 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 50mm, ep. 0,2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 33 m
épaisseur - 0.18 mm
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
3134375325448
Réf. Sonepar
00033080497
Réf. Fournisseur
80497
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
50 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
33 m
épaisseur
0.18 mm
transparent
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Non
autoextinguible
Oui
résistance à la température
90...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Temflex™ 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 50mm, épaisseur 0,2mm
Les Atouts de l'article:
Excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques.
Peut être utilisé en surface ou sous terre
Haute résistance électrique et à l'humidité
Assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1800 est un ruban vinyle noir isolant d'usage général d'une épaisseur de 0,2 mm. Ce ruban est adapté à des applications en intérieur et en extérieur. Utilisez le ruban vinyle électrique 3M™ Temflex™ 1800 pour les applications en intérieur ou en extérieur. Ce ruban en PVC est doté d'une haute résistance électrique à l'humidité et assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place. Il garantit une excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques.Peut être utilisé en surface ou sous terre.