3M Electricite - Scotchlok Connecteur 558A

3M Electricite - Scotchlok Connecteur 558A

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Non

  • matériau isolant - polypropylène (PP)

  • couleur de l'isolant - rouge

  • commutation sans interruption - Non

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

0054007148791

Réf. Sonepar

00033000973

Réf. Fournisseur

80563N

Réf. Commerciale

3M Electricite

nombre max. de conducteurs connectables

2

remplissage de graisse contre la corrosion

Non

matériau isolant

polypropylène (PP)

couleur de l'isolant

rouge

commutation sans interruption

Non

Les connecteurs 3M™ Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise.

Les Atouts de l'article:

Connecteur autodénudant pour connexions rapides
Sections de câbles : 0,5mm² - 1 mm²
Fils rigides ou souples
Tension maximale : 600 V
Température d'utilisation max : 105°C
Approuvé UL et CSA
Non propagateur de la flamme

Les Atouts de la gamme:

Scotchlok™ Connecteur 558 A autodénudant basse tension rouge - section ø 0,5mm² - 1 mm² - 500 par boîte Les connecteurs autodénudants Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d’une simple pince multiprise. Une gamme de 5 connecteurs permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm² selon la référence. Les connecteurs autodénudants sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant un ou deux canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double "U", composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.