3M Electricite - Scotchlok Connecteur 316IR spécial Irrigation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 3.8...3.8 mm
section nominale - 0.5...1.5 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
matériau isolant - autre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
53134375412532
Réf. Sonepar
00033000975
Réf. Fournisseur
80931N
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre du conducteur
3.8...3.8 mm
section nominale
0.5...1.5 mm²
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
matériau isolant
autre
couleur de l'isolant
autre
température
105...105 °C
Connecteur 316 IR Irrigation
Les Atouts de l'article:
Connecteur autodénudant
Résistant à l'humidité
Câbles de section 0,5 à 1,5 mm²
Fils souples ou rigides
Pour jonction ou dérivation
Doté d'un contact spécial en U qui permet d'effectuer un raccordement électrique rapide et fiable
Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le couvercle du connecteur sans avoir à dénuder ni tordre le fil
Certifié UL et CSA
Tension max : 32 V
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316IR, pour applications d'irrigation dispose d'un contact spécial en U pour un raccordement électrique rapide et fiable. Ce connecteur est compatible avec des calibres de fil allant de 0,5 mm² à 1,5 mm². Connectez deux ou trois extrémités de fils, isolez la connexion et établissez un joint étanche avec le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316IR, pour applications d'irrigation. Il est recommandé d'utiliser ce connecteur avec des fils résistants à l'humidité et à basse tension, pour des applications de moins de 32 V. Compatible avec des fils de 0,5 mm² à 1,5 mm² de section. Ce connecteur dispose d'un contact spécial en « U » pour une connexion électrique rapide et fiable par une simple fermeture, sans dénuder ni tordre le fil. La connexion s'effectue directement lorsque l'on enfonce le contact en U dans le connecteur. Une fois que le contact en U est enfoncé dans le connecteur, il saisit les conducteurs en retirant l'isolant.