3M Electricite - Scotch 1603 Aérosol VERNIS ISOLANT Noir 400ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - circuits imprimés
fonction - isolation
contenu - 400 ml
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4001895305856
Réf. Sonepar
00033081048
Réf. Fournisseur
81048
Réf. Commerciale
3M Electricite
domaine d'application
circuits imprimés
fonction
isolation
contenu
400 ml
Scotch® 1603 Aérosol VERNIS ISOLANT Noir 400ml
Les Atouts de l'article:
Résistance aux U.V
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance diélectrique
Résiste aux UV
Noir
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Les Atouts de la gamme:
L'aérosol Scotch® 1603 est un vernis isolant de couleur noire d'une contenance de 400 ml. Il se transforme en un film flexible et résistant. Il présente une excellente adhésion sur la majorité des supports tels que le métal, verre, plastique, bois... et résiste aux U.V., acides, huiles. Il isole de la moisissure, résiste à l'humidité et se caractérise par sa haute rigidité diélectriques. Le vernis Scotch® 1603 est un vernis d’isolation et de revêtement. L'intégration de pigments de couleur permet de l'utiliser plus particulièrement pour les applications d'isolation nécessitant une identification visuelle rapide. Il permet la tropicalisation des circuits pour les mécanismes des portails, caméras extérieures etc...