3M Electricite - Scotch 1625 Aérosol NETTOYANT DE CONTACT 400ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - contacts
fonction - nettoyage
contenu - 400 ml
inflammable - Non
peut être peint - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001895305993
Réf. Sonepar
00033081066
Réf. Fournisseur
81066
Réf. Commerciale
3M Electricite
domaine d'application
contacts
fonction
nettoyage
contenu
400 ml
inflammable
Non
peut être peint
Non
sans plomb
Oui
sans chromate
Oui
séchage rapide
Oui
Scotch® 1625 Aérosol NETTOYANT DE CONTACT 400ml
Les Atouts de l'article:
Nettoyant pour tous types d'applications qui ne laisse aucun dépôt.
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 1625 Nettoyant de contact 400ml L’aérosol Scotch® 1625 Nettoyant spécial pour les contacts électriques supprime la saleté, la poussière et les impuretés, y compris les traces de graisse ou d'oxydation. Ce nettoyant spécial contact en aérosol est totalement neutre électriquement et ne laisse aucun dépôt. Il peut être utilisé comme nettoyant pour tous types d'applications.