3M Electricite - Gaine Thermo GR10-35 Barre 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - autre
épaisseur de paroi après rétreint - 10 mm
longueur - 1 m
Minimum d'achat
150 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082690
Réf. Fournisseur
82690
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
matériau
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint
autre
épaisseur de paroi après rétreint
10 mm
longueur
1 m
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine Thermo GR10-35 Barre 1M
Les Atouts de l'article:
Thermo-rétractable
Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles ENEDIS et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32
Noire
Barre de 1m
Les Atouts de la gamme:
Gaine Thermo GR10-35 Barre 1M Gaines thermorétractables de couleur noire non enduite