3M Electricite - MDT 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

3M Electricite - MDT 70/26 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 70 mm

  • diamètre interne après rétreint - 26 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033082813

Réf. Fournisseur

82813

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint

70 mm

diamètre interne après rétreint

26 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi moyenne

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

section nominale

2461.76...2461.76 mm²

épaisseur de paroi après rétreint

2.5 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-55...130 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-SA 70/26

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine

Les Atouts de la gamme:

Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-SA 70/26 MDT gaines à paroi moyenne sans adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.