3M Electricite - Capot Thermo CRB 10-25 67.29.403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 14 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
section nominale - 4.5...11 mm²
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082900
Réf. Fournisseur
82900
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
14 mm
diamètre interne après rétreint
4 mm
section nominale
4.5...11 mm²
Capot Thermo CRB 10-25 67.29.403
Les Atouts de l'article:
Diamètre couvert : 4,5 à 11 mm
Les Atouts de la gamme:
Capot thermo-rétractable pour réalisation de protection sur une extrémité de câble. Capot Thermo CRB 10-25 67.29.403