3M Electricite - Capot CRR 16-70 67.29.408
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
section nominale - 9...19 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082901
Réf. Fournisseur
82901
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
24 mm
diamètre interne après rétreint
8 mm
section nominale
9...19 mm²
Capot Thermo CRR 16-70 67.29.408
Les Atouts de l'article:
Diamètre couvert : 9 à 19 mm
Utilisable en intérieur ou en extérieur
Thermonrétractables
Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
Capot thermo-rétractable pour réalisation de protection sur une extrémité de câble. Capots thermorétractables pour réalisation d’étanchéité sur câbles. Installation facile. Munis d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Excellente protection électrique et mécanique. Utilisables en intérieur comme en extérieur.