3M Electricite - Fourreau Thermo FRM35-250 - 67.98.385
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
longueur - 250 mm
résistant aux UV - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082923
Réf. Fournisseur
82923
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
38 mm
diamètre interne après rétreint
12 mm
longueur
250 mm
résistant aux UV
Oui
Fourreau Thermo FRM35-250 - 67.98.385
Les Atouts de l'article:
Egalement utilisables sur cables industriels
Très bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.
Très bonne plasticité
Bonne résistance à la plupart des agents chimiques
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V
Sans halogène
Noir
Les Atouts de la gamme:
Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ENEDIS de type HN 33-S-32 Neutre périphérique, NF33-210 ou HN33-S-33 à netre sous gaine plomb.