3M Electricite - MDT-A 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082927
Réf. Fournisseur
82927
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
12 mm
diamètre interne après rétreint
3 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
autre
sans halogène
Oui
taux de rétreint
4:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
3.1 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...130 °C
avec adhésif intérieur
Oui
homologation UL
Non
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 12/3 BOX 10 PCS
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine
Noir
Les Atouts de la gamme:
La gaine thermorétractable 3M™ MDT-A est particulièrement appropriée pour l'isolation et la protection des connexions BT et utilisable jusqu'à 6000 Volts. Rapport de rétreint 4:1. Avec adhésif. Température d'utilisation : -55°C à +130°C. MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.