3M Electricite - MDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082929
Réf. Fournisseur
82929
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
19 mm
diamètre interne après rétreint
6 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
autre
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
section nominale
181.37...181.37 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
3.2 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
130...130 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 19/6 BOX 5 PCS
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Les Atouts de la gamme:
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 19/6 carton 5 PCS MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.