3M Electricite - MDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

3M Electricite - MDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033082935

Réf. Fournisseur

82935

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint

38 mm

diamètre interne après rétreint

12 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi moyenne

matériau

autre

sans halogène

Oui

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

section nominale

725.47...725.47 mm²

épaisseur de paroi après rétreint

3.3 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

130...130 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 38/12 BOX 2 PCS

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine
Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 38/12 carton 2 PCS MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.