3M Electricite - MDT-A 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50 mm
diamètre interne après rétreint - 18 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712403568576
Réf. Sonepar
00033082937
Réf. Fournisseur
82937
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
50 mm
diamètre interne après rétreint
18 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
section nominale
1256...1256 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
3.3 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
130...130 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 50/18 BOX 1 PCS
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Les Atouts de la gamme:
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 50/18 carton 1 PCS MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.