3M Electricite - HDT-A 48/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 48 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712403596678
Réf. Sonepar
00033082953
Réf. Fournisseur
82953
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
48 mm
diamètre interne après rétreint
15 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
paroi épaisse
matériau
autre
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
4.8 mm
longueur
1 m
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Non
homologation UL
Non
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous types de câbles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension.
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi épaisse rigide
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine
Noir
Les Atouts de la gamme:
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A - Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m.