3M Electricite - Gaine Thermo GR 10-35 Rl de 10m - 67.98.323

3M Electricite - Gaine Thermo GR 10-35 Rl de 10m - 67.98.323

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • sans halogène - Oui

  • épaisseur de paroi après rétreint - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033082959

Réf. Fournisseur

82959

Réf. Commerciale

3M Electricite

couleur

noir

modèle

paroi épaisse

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

épaisseur de paroi après rétreint

10 mm

longueur

10 m

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine Thermo GR 10-35 Rl de 10m - 67.98.323

Les Atouts de l'article:

Thermo-rétractable
Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles ENEDIS et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32
Noire
Barre de 10m

Les Atouts de la gamme:

Gaine Thermo GR 10-35 Rl de 10m - 67.98.323 Gaines thermorétractables de couleur noire non enduite