3M Electricite - Gaine Thermo GR 240 en Rl de 10m - 67.98.333
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - autre
épaisseur de paroi après rétreint - 20 mm
longueur - 10 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082962
Réf. Fournisseur
82962
Réf. Commerciale
3M Electricite
couleur
noir
matériau
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint
autre
épaisseur de paroi après rétreint
20 mm
longueur
10 m
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine Thermo GR 240 en Rl de 10m - 67.98.333
Les Atouts de l'article:
Thermo-rétractable
Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles ENEDIS et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32
Noire
Barre de 10m
Les Atouts de la gamme:
Gaine Thermo GR 240 en Rl de 10m - 67.98.333 Gaines thermorétractables de couleur noire non enduite