3M Electricite - 3M Easy tape Ruban Pare-Vapeur Orange 30m x 75mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
matériau - PVC
couleur - orange
longueur - 30 m
épaisseur - 0.13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046719097999
Réf. Sonepar
00033085299
Réf. Fournisseur
85299
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
75 mm
matériau
PVC
couleur
orange
longueur
30 m
épaisseur
0.13 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
60...60 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Oui
Ruban Pare Vapeur Easy tape Orange 30m x 75mm
Les Atouts de l'article:
Possibilité d’écrire sur le ruban
Facilité de déroulement
Se coupe à la main
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - 3M™ Easy Tape ruban vinyle orange pour application de pare-vapeur et d’étanchéité. Maintien et étanchéité des panneaux d’isolation, polystyrène et laine de verre. Fixation de bâches. Obturation, protection de gaines, de canalisations plastiques et métalliques. Usages divers et temporaires dans le bâtiment. Pour application de pare-vapeur et d’étanchéité