• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 85387 - GTI 3000 3-1mm Noir

  • Gaine Thermo paroie fine 3.00 mm (diamètre avant rétreint 3mm /diamètre après r
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 85387
    • Référence Sonepar : 00033085387
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

GTI 3000 3-1mm Gaine Thermoretractable paroi fine en barre de 1m Noir

•Les atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Noir

•Les atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m
La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier