3M Electricite - GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - multicolore
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033085391
Réf. Fournisseur
85391
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
3 mm
diamètre interne après rétreint
1 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
multicolore
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
section nominale
4.52...4.52 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
0.55 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Non
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 3.0 mm Vert/Jaune
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.