3M Electricite - GTI-A 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 18 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033085421
Réf. Fournisseur
85421
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
18 mm
diamètre interne après rétreint
6 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
autre
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
section nominale
181.37...181.37 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
0.75 mm
longueur
1000 m
température d'utilisation
-55...80 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
homologation UL
Non
La gaine thermorétractable3M™ GTI 3000-A est appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Elle procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique.
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable 3M™ GTI 3000-A est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et la protection de cosses et connecteurs, et l’identification des connexions de fils et câbles. Lors du rétreint, l’adhésif flue et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant.