3M Electricite - Coffret de 104 gaines thermo GTI Noir rétreint 2:1 en manchons de 15cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.05 mm
diamètre interne après rétreint - 0.4826 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8712403529263
Réf. Sonepar
00033085776
Réf. Fournisseur
85776
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
19.05 mm
diamètre interne après rétreint
0.4826 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
2:1
épaisseur de paroi après rétreint
1.1 mm
longueur
0.15 m
température d'utilisation
135...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
homologation UL
Non
Assortiment Gaine thermo paroi fine GTI Noires
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noires
Manchons de 15cm
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 110°C
Marquage sur gaine
Noir
Ø : 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,5 - 12,7 - 19
Les Atouts de la gamme:
Manchons de 15cm de long noirs en différents diamètres Assortiment de 104 manchons rétreint 2:1