3M Electricite - HSR 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable en rouleau x7m Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8712403551370
Réf. Sonepar
00033085833
Réf. Fournisseur
85833
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
9 mm
diamètre interne après rétreint
3 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
section nominale
40.69...40.69 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
0.75 mm
longueur
7 m
température d'utilisation
135...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Non
La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Rouleau dévidoir carton de 7m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince.Idéal en maintenance quelle que soit l’intervention. Facile àstocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge,bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températuresd’utilisation : -55°C à +135°C.Sans halogène.