3M Electricite - HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Bleu

3M Electricite - HSR 3000 18/6mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Bleu

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 18 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8712403551578

Réf. Sonepar

00033085843

Réf. Fournisseur

85843

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint

18 mm

diamètre interne après rétreint

6 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

bleu

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

section nominale

162.78...162.78 mm²

épaisseur de paroi après rétreint

0.75 mm

longueur

5 m

température d'utilisation

135...135 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

homologation UL

Non

La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Bleue
Rouleau dévidoir carton de 5m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Gaine non marquée
Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1