3M Electricite - 98KC8 Kit PST étanchéité Coax UMTS 11-41 x 120mm

3M Electricite - 98KC8 Kit PST étanchéité Coax UMTS 11-41 x 120mm

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • épaisseur de paroi après rétreint - 28 mm

  • avec adhésif intérieur - Non

  • homologation UL - Non

Minimum d'achat

  • 70 unité(s)

EAN

4046719889778

Réf. Sonepar

00033988977

Réf. Fournisseur

87600

Réf. Commerciale

3M Electricite

sans halogène

Non

épaisseur de paroi après rétreint

28 mm

avec adhésif intérieur

Non

homologation UL

Non

Le 98-KC 8, est un tube de plus petite taille, il est parfaitement adapté à l'étanchéité des câbles coaxiaux 3/8 pouce dont le diamètre est inférieur aux câbles 1/2 pouce et qui nécessitent une couverture de diamètre de 11 à 41mm.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
Assure un scellement et une isolation environnementale permanents et durables
Aucun outil requis pour l'installation

Les Atouts de la gamme:

Le 98-KC 8, est un tube de plus petite taille, il est parfaitement adapté à l'étanchéité des câbles coaxiaux 3/8 pouce dont le diamètre est inférieur aux câbles 1/2 pouce et qui nécessitent une couverture de diamètre de 11 à 41mm. Il peut aussi être indifféremment utilisé sur des câbles 1/2 pouce.