3M Electricite - 2123 Taille E : sachet 292ml

3M Electricite - 2123 Taille E : sachet 292ml

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - résine polyuréthane à deux composants

  • contenu - 292 g

  • homologation du secteur minier - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4054596790223

Réf. Sonepar

00033679022

Réf. Fournisseur

88597N

Réf. Commerciale

3M Electricite

matériau

résine polyuréthane à deux composants

contenu

292 g

homologation du secteur minier

Non

Résine démontable 2123 en sachets bi-composants de différentes tailles, permettant ainsi le remplissage de boites de différente taille.

Les Atouts de l'article:

Résine démontable de haute performance pour l'étanchéité et l'isolation électrique basse tension and boite de jonction.
Faible viscosité pour un excellent remplissage et recouvrement
Sécurité d'utilisation et fiabilité d'isolement
Carton contenant un sachet bi-composants

Les Atouts de la gamme:

3M™ Scotchcast™ 2123, résine polybutadiène souple et démontable, conforme RoHS 3M™ Scotchcast™ 2123Résine polybutadiène bi-composants souple et démontable pour l'encapsulation de raccordements électriques jusqu'à 1kV. Elle est testée selon la norme CENELEC HD 623.S1 (EN50393) et conforme aux directives Européennes 2002/95/EC (RoHS) and EU directive 1907/2007/EC (REACH).