3M Electricite - Scotchlok Y/R Jonction/dérivation en bout à visser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de conducteurs connectables - 7
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
matériau isolant - autre
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0054007431541
Réf. Sonepar
00033001047
Réf. Fournisseur
88750N
Réf. Commerciale
3M Electricite
nombre max. de conducteurs connectables
7
modèle
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion
Non
matériau isolant
autre
couleur de l'isolant
autre
température
105...105 °C
commutation sans interruption
Non
Y/R Jonction/dérivation en bout à visser
Les Atouts de l'article:
Les ailes arrondies facilitent l'utilisation
La jupe flexible aide à protéger les travailleurs contre tout contact avec des fils dénudés
L'augmentation de la gamme de fils offre une flexibilité dans la sélection des fils
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur de fil 3M ™ R / Y + connecte électriquement deux extrémités de conducteur ou plus dans une application en queue de cochon et isole la connexion. Le ressort amélioré mord le fil rapidement avec moins d'effort et accepte les fils de # 22 AWG à # 8 AWG Le connecteur de fil 3M ™ R / Y , 100 par sac, 1000 par boîtier forme une action de ressort qui fournit une puissance de maintien uniforme lors de la connexion des conducteurs. Le ressort à l'intérieur du connecteur a une construction en acier durable avec un revêtement résistant à la corrosion. Ce connecteur à ressort offre suffisamment d'espace pour accueillir une large gamme de fils de cuivre solides ou toronnés. Les ailettes à la surface du connecteur offrent une prise serrée afin que le conducteur se resserre facilement. La jupe flexible protège contre le contact avec des fils sur-tendus. Peut accueillir des fils de 22 à 8 AWG.